TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スタビードライバー
超ミニスタビードライバーセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75152707
品番
SSD2
参考基準価格(税別)
¥975
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
セット内容
SSD-M2(-7.2×0.8×14)、SSD-P2(No.2×14)
トラスコ品番
810-9323
全長(mm)
30
質量(g)
35
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
注意
※貫通ドライバーではありません。