超ミニスタビードライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75152725 品番 SSD-P1
参考基準価格(税別)¥485 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)14 トラスコ品番810-9325 軸径(Φmm)6 全長(mm)30 質量(g)20 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)30 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※貫通ドライバーではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75152734
2024-05-22
用途:
エアクリーナーエレメントの掃除
サービス業

形状か丸なので力がいれにくいです。
他社製品のスクエア形状のものが使いやすいです。

対象商品:
75152716
2023-07-25
用途:
軽トラに

かなり短いので、狭い場所で使用するのにピッタリ。
普通に使えます。

対象商品:
75152725
2023-05-22
用途:
機械修理
株式会社 山嘉精練 様

ホームセンター等ではなかなか売ってないので、助かります。

対象商品:
75152716
2017-03-04
用途:
キャブレターの調整

狭い部分に付く下向きのアジャストスクリューを回すのに使用しました。使用感、価格共に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする