日本計量器工業
日本計量器工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本計量器工業の 温度計・温湿度計
日本計量器工業の 温度計
JCSS基準器型温度計
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75152779
品番
-
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
目盛範囲(℃)
50〜100
コード
JC-1012
型番
No.2
アズワン品番
61-0015-69
全長(mm)
400
目盛(℃)
0.1
校正証明書
付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000