YPD-003 割柄ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152795

YPD-003 割柄ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152795 YPD-003 割柄ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152795

割柄ドライバー(貫通)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75152795 品番YPD-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

よりパワフルに設計されたドライバーです。

先端形状プラス(+) 先端サイズ(#)No.3 全長(mm)275 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 質量(g)240 刃先マグネットなし 軸貫通あり 用途マイナス(-)ねじの締付け、緩め作業に。 トラスコ品番396-4884 種類グリップドライバー 商品構成単品
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75152795 YPD-003 42856303 PGYPD-003 割柄ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 割柄ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39514194
2021-02-05
用途:
破損した貫通ドライバーの替え
有限会社 柴藤自動車 様

今まで使用していた貫通ドライバーが破損したために、代わりに購入。
これなら壊れる心配はないと思うので思いっきり叩けると思います。

対象商品:
39514194
2016-11-08
用途:
固着したマンホールや化粧蓋の開閉作業

今まで通常の貫通ドライバーを使用していましたが、歯の強さが全然違いました。これは、良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39514194
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
39514194
2016-09-18
用途:
固着したマンホールや化粧蓋の開閉作業

とても強度があり良い商品です。以前は普通の貫通ドライバー(マイナス)を使用していましが、比較になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
39514194
2015-11-20
用途:
機械・自動車整備全般

20年以上前からよく見る定番工具だと思います。ハンマーと組み合わせてこじる・叩く・はつる等しても少々のことでは曲がったり折れたりしません。おすすめします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする