JCSS基準器型温度計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75152824 品番 -
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です

目盛範囲(℃)300〜360 コードJC-1017 型番No.7 アズワン品番61-0015-74 全長(mm)400 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする