TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 差替式ドライバー
差替スタビードライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75152831
品番
CDS2
参考基準価格(税別)
¥785
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.8
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
70
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
810-9167
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
セット品
注意
※貫通ドライバーではありません。