TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
貫通ドライバー(木柄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
軸長(mm)
100
注文コード
75152865
品番
MD-100
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
810-9134
全長(mm)
218
質量(g)
100
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり