※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-150 貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152883 MD-150 貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152883

貫通ドライバー(木柄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状マイナス 先端サイズ8×1mm 軸長(mm)150 注文コード75152883 品番MD-150
参考基準価格(税別)¥1,095 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など9種類から選べます 他の種類を見る

木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。

先端形状マイナス 先端サイズ8×1mm 軸長(mm)150 材質(グリップ)木製 トラスコ品番810-9136 全長(mm)282 質量(g)190 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-03
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

刃は強そうですが(でしたが)・・・。貫通ドライバーなので叩いて使っていましたらお尻の叩く部分が浮いてきてしまった。もう手放しましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする