ラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75152944 品番RDS32
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。

材質(グリップ)樹脂 質量(g)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番404-8997 セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース 種類セット品 商品構成セット品
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする