VP-250 グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153032 VP-250 グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153032

グリッププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75153032 品番VP-250
参考基準価格(税別)¥5,175 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)227 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 トラスコ品番810-9743 質量(g)526 最大締付力(N)11000
注意
※グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
1人が参考にしています
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする