BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の ヒューズ
BRIDGE[自動車用品]の ヒューズホルダー
8極ヒューズブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75153296
品番
SP-111
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
付属品
専用透明カバー
極数
8極
適合
規品:平型ヒューズ
用途
アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。