TONE(トネ/旧:前田金属工業)
オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75153303
品番
FWJ-94
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ アジャスタブル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
トラスコ品番
810-9407
全長(mm)
34.5
質量(g)
230
差込角(mm)
9.5
適合径(Φmm)
64~94