住友電装
住友電装の AV取付用品
住友電装の 自動車用電線/コード
住友電装の 車用シングルコード
AVS配線コード 100m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75153357
品番
AVS0.5sqR
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
色
赤
長さ(m)
100
太さ(sq)
AVS0.50
許容電流(A)
6A以下
芯数
7
使用可能電力
70W以下
用途
自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護