曜日別特売
GRX-665 LEDウィンカーバルブ AXS(アークス) 75153418

GRX-665 LEDウィンカーバルブ AXS(アークス) 75153418
GRX-665 LEDウィンカーバルブ AXS(アークス) 75153418

LEDウィンカーバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75153418品番GRX-665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,480

衝撃な光 "CREE社製" 高輝度SMDチップLEDを30灯搭載!

用途
車のウィンカー球交換
タイプ高輝度LED適合12V車専用明るさ(Lm)3200アンバー車検対応車検基準対応発光色アンバー定格電圧(V)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75153418GRX-66581490808GRX-784GRX-665 LEDウインカーバルブ AXS(アークス) 81490808LEDウインカーバルブAXS(アークス)1セット(2個)
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-09
用途: 純正ウインカーと交換 ← 不可
製造業

不良品です。取り付けたら外せなくなりました。買ってはいけない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする