ギボシ端子スリーブセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200組) 注文コード75153594 品番LSPI-2
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット

線径(sq)0.5〜2.0 セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個) メーカー日本メーカー タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット 用途配線コードの確実な接続に。 仕様純正採用:国内自動車メーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75153585
2023-12-08
用途:
車両の配線処理

品質も悪くなくとてもリーズナブルでヘビーユーザーにおすすめの商品だと思います。作業中に気にせずどんどん使えてよかったです。またリピートしたいと思います。

対象商品:
75153585
2023-05-01
用途:
車 配線 ナビ等
匠和優建 様 (建設業・工事業)

とても使いやすい商品です。
これからも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
1人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする