AXS(アークス)
AXS(アークス)の 携帯/スマホ関連品
AXS(アークス)の スマホ/携帯用ホルダー
クリップマグネットホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75153619
品番
X-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
大型スマホもずれにくい超強力マグネットタイプ携帯電話ホルダー
色
ブラック
装着方式
クリップタイプ
タイプ
携帯ホールド:マグネットタイプ
取付方式
クリップ式/マグネット
用途
車載用携帯電話ホルダー