BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用ギボシ端子
クワ型端子スリーブセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200組)
セット内容
クワ型端子6Φ×100個、スリーブ×100個
注文コード
75153637
品番
LSPI-16
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
線径(sq)
0.5〜2.0
セット内容
クワ型端子6Φ×100個、スリーブ×100個
色
白スリープ
タイプ
自動車用クワ型端子+スリーブセット
用途
配線コードの確実な接続に。