TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付・穴あけ(空圧工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エアーラチェットレンチ
エアーラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75153863
品番
AR3100
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
220
最大トルク(N・m)
34
トラスコ品番
402-2777
質量(kg)
0.6
差込角(mm)
9.5
本体質量(kg)
0.62
空気消費量(L/min)
最大(ntp)490、(op)72.2
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
空気取入口
Rc1/4(PT1/4)
適応ボルトサイズ
M10(参考)
商品説明動画
エアラチェAR3100は手力+エアーで省力化!エアーインパクトと分解比較!【TONE公式】
参考になった