※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75153881 品番IW-22-2T
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。

常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 電源(V)単相200 最大電流(A)6 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番864-2663 質量(kg)5 アズワン品番64-4816-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする