BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用ギボシ端子
平型端子スリーブセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200組)
タイプ
メス
仕様
採用内容:国内家電・自動車メーカー
材質
スズメッキ
注文コード
75153935
品番
LSPI-10
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途
配線コードの確実な接続に。
スピーカー用
線径(sq)
0.5〜1.25
セット内容
平型端子187型メス×100個、スリーブ×100個
メーカー
日本メーカー
材質
スズメッキ
タイプ
メス
仕様
採用内容:国内家電・自動車メーカー