防水ギボシ端子スリーブセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(20組) 注文コード 75154048 品番 LSPI-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット

タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット 線径(sq)1.25〜2.0 セット内容防水ギボシ端子×20個、スリーブ×20個 メーカー日本メーカー 用途配線コードの確実な接続に。 仕様採用内容:国内自動車メーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする