BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用ギボシ端子
丸型端子スリーブセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200組)
注文コード
75154057
品番
LSPI-18
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
線径(sq)
0.5〜2.0
セット内容
丸型端子6Φ×100個、スリーブ×100個
色
白スリープ
メーカー
日本メーカー
タイプ
丸型端子
用途
配線コードの確実な接続に。