TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
新型シンプルトルコン(GSTタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75154064
品番
GST51T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
締付トルク(N・m)
200〜500
電源(V)
単相100
電流(A)
13.5
最大消費電力(W)
1350
周波数(Hz)
50/60
トラスコ品番
810-9738
質量(kg)
5.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
23
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
商品説明動画
TONEシンプルトルコン ナットランナー(GST,GSR)【TONE公式】
参考になった