SLRM-24 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト) 75154303

SLRM-24 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト) 75154303
SLRM-24 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト) 75154303

車種別LEDルームランプ

(6件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個セット内容フロントルームランプ(18チップ)×2個、リアルームランプ(2チップ)×1個、バニティランプ(6チップ)×2個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個注文コード75154303品番SLRM-24
参考基準価格(税別)¥4,998販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出

用途車内ランプをLEDに交換適合車種カローラ スポーツ適合型式ZWE21#/NRE21#年式R1.9~セット内容フロントルームランプ(18チップ)×2個、リアルームランプ(2チップ)×1個、バニティランプ(6チップ)×2個、ラゲッジランプ(2チップ)×1個、内張りはがしセット×1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75154486
2023-03-29
用途: 暗いルームランプを明るく
個人のお客様

ZC33Sスイスポには前方に1つしかルームランプが無くこの商品を取り付けてからはホント明るくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75154486
2023-03-30
用途: 暗いルームランプを明るく
個人のお客様

ZC33Sスイスポには前方に1つしかルームランプが無くこの商品を取り付けてからはホント明るくなりました。

対象商品 : 75154416
2023-04-27
用途: ハロゲンからLEDランプに交換し室内照明の白色度と色温度を変えたい時の作業で使用。
その他業種

思った通りの照射でした。但し、白色度は良いが色温度は少し期待外れでした。

対象商品 : 75154486
2022-11-20
用途: 照明
竹内伸光サービス業

明るいです。
消費電力も下がっていると思うので交換してよかったと思います。
説明書には当方の車種が無かったので作業時ちょっと戸惑いました。
小さい照明がなにかわからなかった・・・。

対象商品 : 75154486
2022-11-17
用途: 照明
竹内伸光サービス業

明るいです。
消費電力も下がっていると思うので交換してよかったと思います。
説明書には当方の車種が無かったので作業時ちょっと戸惑いました。
小さい照明がなにかわからなかった・・・。

対象商品 : 75154416
2022-04-23
用途: ルームランプの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ルームランプはすごく明るくてよかったです。内張外しついていましたが強度が弱く使い物にならなかったです。あの程度なら無しで金額下げてもらえた方がありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする