BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用ギボシ端子
防水ギボシ端子スリーブセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20組)
注文コード
75154565
品番
LSPI-4
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
タイプ
自動車用ギボシ端子+スリーブセット
線径(sq)
0.5〜0.85
セット内容
防水ギボシ端子20個入、スリーブ×20個
メーカー
日本メーカー
用途
配線コードの確実な接続に。
仕様
純正採用:国内自動車メーカー