AL810 充電式LEDスリムライト KTC 75154574 AL810 充電式LEDスリムライト KTC 75154574

充電式LEDスリムライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75154574 品番AL810
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

調光は無段階のダイヤル式を採用しました。
本体右側面にあるノブで調色が可能です。
グリップ底部に強力マグネットを装備しました。
360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。
吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。

用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)310 連続使用時間(時間)1.6(2色) 防塵防水性能IP5X 充電時間(時間)2.8 明るさ(Lm)900(2色) 充電端子USB micro-B
注意
※防水機能はありません。
※水中や雨中での使用はしないで下さい。
※連続使用時間ならびに充電時間は、使用・充電環境やバッテリーの状態、使用するACアダプタにより変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする