曜日別特売
KR241T 1次締専用レンチ(シャーランナータイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75154624

1次締専用レンチ(シャーランナータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75154624品番KR241T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥269,000

高力六角ボルト、溶融亜鉛めっき高力六角ボルト用1次締専用レンチ。;締付けの強・弱をスイッチで切替可能。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)70、(弱)60電源(V)単相100最大消費電力(W)1100本体質量(kg)5.1適応ボルトサイズ高力M22・M24用
注意
※高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。;2度締め、ルーズ締めはしないでください。;同一ボルトを繰返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする