TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1次締専用レンチ(シャーランナータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75154633
品番
KR242T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥269,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高力六角ボルト、溶融亜鉛めっき高力六角ボルト用1次締専用レンチ。;締付けの強・弱をスイッチで切替可能。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(強)70、(弱)60
電源(V)
単相200
最大消費電力(W)
1100
本体質量(kg)
5.1
適応ボルトサイズ
高力M22・M24用
注意
※高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意ください。;2度締め、ルーズ締めはしないでください。;同一ボルトを繰返し締付けますと、レンチの寿命を短くするだけでなく故障の原因になります。