画像準備中

イザメシCAN(缶)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(24個) 注文コード75154644 品番花椒香る麻婆豆腐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

水・手間・時間が不要でおいしく食べられるIZAMESHI(イザメシ)の缶シリーズ。
ごはん3種におかず6種とバリエーションも豊富。
化学調味料不使用なので普段の食卓でも重宝します。
花椒がビリリときいた麻婆豆腐です。
白ねぎ、にんにく、生姜、甜麺醤が生み出す奥深い味わいをお楽しみください。24缶/ケース。

原材料豆腐(国内製造)、豚肉、しょうゆ、ねぎ、甜麵醬、清酒、三温糖、にんにく、豆板醤、植物油脂(大豆油、ごま油)、しょうが、みりん、チキンパウダー、豆鼓醤、花椒/増粘剤(加工デンプン)、豆腐用凝固剤、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む) アレルギー小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ごま 栄養成分1缶(80g)当たり/エネルギー:67kcal、たんぱく質:4.3g、脂質:2.5g、炭水化物:6.9g、食塩相当量:0.9g※推定値 パッケージサイズ(mm)W78×D78×H33.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×245×78 種類おかず・汁物 内容量(g)80/1缶 賞味期限製造より3年
注意
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
※製造から6か月以内の商品をお届けします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする