M24シャーレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75154703 品番 GH241AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。

電源(V)単相100 最大電流(A)22 最大消費電力(W)2000 適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア) 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)7.1 締付トルク(N・m)(常用)1250 アズワン品番64-4816-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする