マルチウォームバッグ発熱剤3個セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75154924 品番6300021050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ホットプラス「マルチウォームバッグ」は非常食、レトルト食品などの温めや カップ麺などの調理ができる、熱いお湯が沸かせるマルチバッグです。
ガス・電気不要です。水を入れるだけで、どこでもアツアツの食事ができます。食材や1.8Lまでの水を温められます。
一般社団法人防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されています。
消防や医療、防災などの有識者や危機管理のプロフェッショナルから、災害時におけるホットプラスの必要性、安全性、優れた性能が高く評価されています。

用途食品の温め・湯沸かしに。防災グッズやアウトドアグッズに。 寸法(mm)バック:360×320 容量(L)外袋:3.5、内袋:1.8 耐熱温度(℃)100 保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない 試験方法食品衛生法適合検査、材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)
注意
※本製品を安全にご利用いただくために、ご使用の際製品裏面の「使い方」をお読みください。
※本製品は使用時に高温になり誤った使い方をすると、やけどやケガを負ってしまうことがあります。
※ご使用の際は製品裏面の「ご使用上の注意」をご確認いただき正しい方法でご使用ください。
※発熱剤のアルミ袋は水の計量袋として使用しますので捨てないでください。
※発熱剤のアルミ袋の水量ラインまで水を入れ加熱袋内の発熱剤に注いでください。
※発熱剤に水を注ぐとすぐに発熱し蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意ください。 ※小さなお子様の手の届くところに保管せず、絶対に使用させないでください。
※加熱後の食材は大変熱くなっていますのでやけどには十分ご注意ください。
※加熱袋は「HOTPLUS マルチウォームバッグ」以外ご使用にならないでください。
※発熱剤開封後はすぐにご使用ください。
※開封した発熱剤は濡れた手で触らないでください。
※変色や変形の恐れがありますので熱に弱い物の上では使用しないでください。
※一度に2つ以上の発熱剤を使用しないでください。
※蒸気穴から高温の蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意ください。
※アレルギー体質の方は発熱剤に触れるアレルギー反応を起こす場合があります。
※加熱中は微量の水素ガスが発生しますので火気を近づけないでください。
※発熱に使用した残り水は飲めません。
※万が一発熱剤や残り水が目や口に入った場合は多量の水で洗い流してください。
※使用後の発熱剤は使い捨てカイロと同様、自治体の規定に従い廃棄してください。
※加熱中は吊り下げるか付属のスタンドをご使用になり倒れないようにご注意ください。
※加熱袋での加熱以外の目的で使用しないでください。
※危険ですので発熱剤は絶対に分解しないでください。

商品説明動画

ホットプラス用 マルチウォームバッグ&ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする