TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片口めがねレンチ
チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75155071
品番
TSM-22
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。
形状
オフセット
二面幅(mm)
36
全長(mm)
468
質量(g)
540
口形状
12角
アズワン品番
64-4818-39
シノの有無
あり
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※シノ部をご使用の際は、左図の方向に力をかけてください。