BI2.5MM ボールポイント・ビット BONDHUS 75155333

BI2.5MM ボールポイント・ビット BONDHUS 75155333
BI2.5MM ボールポイント・ビット BONDHUS 75155333
BI2.5MM ボールポイント・ビット BONDHUS 75155333

ボールポイント・ビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.5
全長(mm)25
内容量1本注文コード75155333品番BI2.5MM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。両頭機能片頭全長(mm)25先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35材質プロテニアム合金鋼質量(g)6表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75155342
2023-05-03
用途: 真空装置のフランジの付け外し時
教育・研究機関

六角レンチの代わりにスタビーラチェットと組み合わせて使い始めましたが,作業効率が上がりました。これまでのところ,強度も問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする