※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの タイルカーペット
遮音・吸着タイルカーペット ピタコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75155766
品番
NP702
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
東リ住宅用タイルカーペットで最高クラスの遮音性能LL(I)-5
用途
転んでも安心な衝撃性に優れ、置くだけピタッとくっつきズレにくい。
厚さ(mm)
10.5
寸法(mm)
400×400
ケース質量(kg)
8.6
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
E2260026
裏面
(吸着加工)サウンドカットQ
パイル密度
1/8G
面積(m
2
)
【ケース】1.6
注意
※フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるためご注意ください。
※値は東リ社内データの為保証地ではございません。
※ワックスやコーティング剤が塗布された床材への使用の場合、加工されている吸着材の跡が一時的に床材表面に残ることがありますが、時間の経過とともに消えます。