※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP704 遮音・吸着タイルカーペット ピタコ 東リ 75155791 NP704 遮音・吸着タイルカーペット ピタコ 東リ 75155791 NP704 遮音・吸着タイルカーペット ピタコ 東リ 75155791

遮音・吸着タイルカーペット ピタコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード75155791 品番NP704
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

東リ住宅用タイルカーペットで最高クラスの遮音性能LL(I)-5

用途転んでも安心な衝撃性に優れ、置くだけピタッとくっつきズレにくい。 厚さ(mm)10.5 寸法(mm)400×400 ケース質量(kg)8.6 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号E2260026 裏面(吸着加工)サウンドカットQ パイル密度1/8G 面積(m2)【ケース】1.6
注意
※フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるためご注意ください。
※値は東リ社内データの為保証地ではございません。
※ワックスやコーティング剤が塗布された床材への使用の場合、加工されている吸着材の跡が一時的に床材表面に残ることがありますが、時間の経過とともに消えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする