サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の パーツボックス
サンコー(三甲)の ネスティング・スタッキングタイプ
ラックコンテナーT-Mライトブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75156324
品番
80622800BL510
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
滑らかな内面で内容物が引っかからない
ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能
スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
容量(L)
16.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
200×515×220
色
ライトブルー
材質
PP
名入れ
なし
用途
棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。
形状
(底面)斜格子リブ
許容荷重(kg)
15(スタンド取り付け時)
有効内寸(mm)
475×160×211
外寸(mm)
515×200×220
内寸(mm)
480×168×217
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.47(660)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※偏荷重積載は控えて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10〜20までのご注文
無料
北海道地方
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10〜20までのご注文
無料
沖縄地方
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量10〜20までのご注文
無料
離島
数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200