BONDHUS
BONDHUSの 金属素材
BONDHUSの アルミ
BONDHUSの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
ヘックステンダー 延長用六角ツール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75156356
品番
22352
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
用途
通常の六角レンチでは届かない場所に。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
対辺(mm)
6.35
長さ(mm)
13
質量(g)
5
内容
2mm用
付属品
調整用六角レンチ
材質
プロテニアム合金鋼
仕上
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.62MB)