シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
データーネームEX15号 キャップ式 既製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75156428
品番
XGL-15/H-J26
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
シリーズ
データネームEX
書体
楷書体
インク色
赤
文字
処理済
印面サイズ(Φmm)
15.5
寸法(mm)
Φ26.0×86.7
質量(g)
33
印面種別
浸透印
用途
普通紙専用
エコマーク認定番号
16112018
繰り返し・詰め替え
対応