XGL-15/H-J27 データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ 75156437 XGL-15/H-J27 データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ 75156437 XGL-15/H-J27 データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ 75156437

データーネームEX15号 キャップ式 既製

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75156437 品番 XGL-15/H-J27
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 シリーズデータネームEX 書体楷書体 インク色 文字入力済 印面サイズ(Φmm)15.5 寸法(mm)Φ26.0×86.7 質量(g)33 印面種別浸透印 用途普通紙専用 エコマーク認定番号16112018 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする