シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
データーネームEXキャップレス15号
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
レッド
注文コード
75156525
品番
XGL-CL15H1-R
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップレス構造でキャップを外す手間なく、片手でそのまま簡単に捺印!キャップ紛失の心配もありあません。ストラップ用穴付きで携帯にも便利です。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
シリーズ
データネームEX
インク色
赤
色(本体)
レッド
寸法(mm)
32.2×32.7×104.7
質量(g)
44
エコマーク認定番号
17 112 224
印面種別
浸透印
用途
普通紙専用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※マスター部(別売り印面)とセットでご使用ください。