※本体・印影画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
データーネームEX15号 マスター部 既製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字
FAX済
注文コード
75156559
品番
XGL-15M/J25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
文字
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
データーネームEXキャップレス15号にセットして使うマスタ(印面)です。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
シリーズ
データネームEX
書体
楷書体
印面サイズ(Φmm)
15.5
文字
FAX済
印面種別
浸透印
用途
普通紙専用
エコマーク認定番号
16112018
注意
※データーネームEXキャップレス15号本体(別売り)にセットしてご使用ください。