BONDHUS
BONDHUSの ドライバー/ビット
BONDHUSの ドライバー
BONDHUSの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
ボールポイント・スクエアドライバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75156575
品番
BR#0
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥977
販売価格(税別)
¥
888
バスケットに入れる
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
四角ボールポイント
先端サイズ
SQ0
軸長(mm)
90
用途
四角穴付ボルトの締め外しに。
全長(mm)
180
質量(g)
34
種類
ボールポイントドライバー
表面処理
黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった