※本体・印影画像
シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの 回転印/エンドレス印
シヤチハタの 回転印
データーネームEX15号 マスター部 既製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75156577
品番
XGL-15M/J27
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
データーネームEXキャップレス15号にセットして使うマスタ(印面)です。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
シリーズ
データネームEX
書体
楷書体
印面サイズ(Φmm)
15.5
文字
入力済
印面種別
浸透印
用途
普通紙専用
エコマーク認定番号
16112018
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※データーネームEXキャップレス15号本体(別売り)にセットしてご使用ください。