※本体・印影画像

XGL-15M/J46 データーネームEX15号 マスター部 既製 シヤチハタ 75156629 XGL-15M/J46 データーネームEX15号 マスター部 既製 シヤチハタ 75156629

データーネームEX15号 マスター部 既製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75156629 品番 XGL-15M/J46
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

データーネームEXキャップレス15号にセットして使うマスタ(印面)です。

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 シリーズデータネームEX 書体楷書体 印面サイズ(Φmm)15.5 文字支払済 印面種別浸透印 用途普通紙専用 アズワン品番65-0420-23 エコマーク認定番号16112018 繰り返し・詰め替え対応
注意
※データーネームEXキャップレス15号本体(別売り)にセットしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする