カラーしっくい カラー漆喰10kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード75156699 品番SH-18-105492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

室内の湿気を吸って嫌な結露を防止します。漆喰は自然素材で、シックハウスの原因なる物質を含んでおりません。燃えず、抗菌性が高くカビやウイルスにも強いなどの漆喰の持つ特長をそのままに、人気のカラーでバリエーション9色の豊かな色漆喰です。

用途
下地材は内壁にはボードベース 、外壁には漆喰ベース をお使い下さい。
ハンドミキサーを使用し、ダマにならないよう丁寧に練って下さい。
外部に使用する場合は、乾燥後島かべ撥水剤をお使い下さい。
容量(kg)10 塗布厚さ(mm)1.5 施工面積(m2)8 標準加水量5kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※練り置きは行わないで、混錬後すぐに使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする