BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチドライバー型
ウィング・ハンドルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
75156724
品番
TWX7
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
形状
T型
用途
精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。
付属品
スタンド
セット内容
7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
136
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった