外壁用撥水しっくい リライム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75156796 品番SH-18-002982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外壁に漆喰をお考えのお客様、「カビや汚れが心配!」とお考えではありませんか?リライムは、そのような住宅にも使いやすい撥水、防カビ効果の高い漆喰です。洋風のパターン仕上げからフラットな押さえまで、デザインも豊富で和風建築はもちろん、洋風建築にもお使い頂けるニュータイプの漆喰です。

用途
(1)撥水剤800gと水5.5kgを入れ、軽く混ぜ合わせます。
(2)主材12kgをペール缶に入れ、ミキサーで練ります。
(3)水を少しずつ入れ、硬さを調節して下さい。
(4)充分に混錬して完成。
※リライムは練り置きが可能です。練り置きすることで 塗りやすくなります。
容量(kg)12.8 塗布厚さ(mm)1 施工面積(m2)10 標準加水量6kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする