曜日別特売
SH-18-902982 しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール ホームテイスト 75156814

 

SH-18-902982 しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール ホームテイスト 75156814
SH-18-902982 しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール ホームテイスト 75156814

しっくい調仕上げ防汚・防カビ外壁材 キープウォール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード75156814品番SH-18-902982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

漆喰では防ぎきれない汚れやカビが心配!漆喰が汚れてしまって塗り替えたいけどまた汚れないか心配!そんなお客様に新築から塗り替えメンテナンスまで純白で漆喰調の仕上げ材として誕生したのが、外壁専用超撥水仕上げ材キープウォールです。特殊撥水剤と抗菌剤配合で外壁をカビや汚れから守ってくれます。「漆喰では不安!」というお客様に、漆喰調仕上げ材をご提案します。

用途
(1)商品を練る
配合材 1.5kgと水道水 3.5Lを混ぜて下さい。
混ぜ終わったあと、その中に主材 13 kgを入れ、硬さを調節加水し練って下さい。最後にダマが残らないように攪拌して下さい。
(2)適応下地の確認
古壁(漆喰等) 浮き割れが無いことを確認し、汚れがある場合は清掃し、カビがある場合は、殺カビ剤を塗布して下さい。
(3)下塗り
セット品の「ローラー塗り 下塗り材」を原液(加水5%未満)で全面に塗布し、完全乾燥を行います。(塗布後半日程度)
(4)上塗り
下塗りが完全に乾いたことを確認し、2mm 程度で塗り付けて下さい。パターンを付ける場合は、塗り付けと同時に行って下さい。2度塗りする場合は、追い掛けず翌日に行って下さい。
容量(kg)17.5塗布厚さ(mm)1施工面積(m2)10標準加水量3.5kg成分樹脂・炭酸カルシウムホワイト使用場所屋外主な用途外カベ・塀特性防汚・防カビ仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする