多機能しっくい あわじっくい

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 75156848 品番 SH-18-500082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

漆喰の持つ素晴らしい性能をご存じでしょうか。漆喰には室内の湿気を吸ったり吐いたりし、湿度を一定に保ち、結露から住宅を守ってくれる調湿機能!強アルカリでphが高い特長を活かし、殺菌にも使われる抗菌性能!室内のペットや焼肉などのニオイを消してくれる消臭性能!があり私たちの生活を快適にしてくれます。
淡路島で生まれた「あわじっくい」はこれらの漆喰の持つ特長・機能性能をより特化させた漆喰です。

容量(kg)5 塗布厚さ(mm)1.5 施工面積(m2)4 標準加水量3.7kg 成分消石灰・炭酸カルシウム タイプ抗菌しっくい 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする