BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの トルクスレンチ
BONDHUSの トルクスレンチL型
プロホールド・スターL-レンチセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本組)
注文コード
75156891
品番
PHTX8
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状
ヘックスローブ
用途
奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
セット内容
8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
150
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールド ネジつかみ機能
参考になった